キャリングケース

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56397154 品番EJ-12JA(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体とACアダプタを収納できます。

適合機種EJシリーズ 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
電子天秤の専用ケース

電子天秤E-JBシリーズを購入したのでケースがほしく購入したが、
中に敷き詰めてあるクッション材が天秤皿の形状に合わず、そのまま本体を入れて蓋を締めようとするとかなり固く、本体に影響が出ると思い、クッション材を天秤皿の形状に合うようにカッターで加工してやっと普通に使えるようになりました。
要改善では?

対象商品:
35345457
2022-01-24
用途:
以外に知られていませんでした。
株式会社鎌田建設 様

ケースで測定器を携帯していたら、他社に尋ねられました。役に立っています。

対象商品:
35345457
2016-12-16
用途:
A&Dパーソナル天びん EJ-610の保管用

A&Dパーソナル天びん EJ-610の保管用に購入しました。
クッション性は中々良く適度に固定されて保管出来る感じはしますが、値段の割に緩衝材の取り付け具合が若干雑な感じがしました。上皿を収納スペースに押し込み過ぎると緩衝材裏に皿が入ってしまいました。

余計な空間が無くコンパクトでまた耐久性もありそうですので、性能面では満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする