曜日別特売
EJ410B-JA-00A00 (一般校正書類付) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 56397766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EJ410B-JA-00A00 (一般校正書類付) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 56397766
EJ410B-JA-00A00 (一般校正書類付) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 56397766
EJ410B-JA-00A00 (一般校正書類付) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 56397766
EJ410B-JA-00A00 (一般校正書類付) パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 56397766

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.01ひょう量(g)410注文コード56397766品番EJ410B-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)
選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能
g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能
見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能
SUS304のステンレス製計量皿を使用

用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)ひょう量(g)410最小表示(g)0.01付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様パーセント最小表示:0.01%質量(kg)0.87種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)または単3形乾電池4個温度範囲(℃)-10~40最小表示/目量(mm)0.01g計量皿寸法W(mm)Φ110表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)本体質量(kg)0.87再現性0.01g外形寸法D(mm)208外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)59計数可能最小単重(g)0.01最大計数値(個)41000表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約70時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)パーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅400g(出荷時設定)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

EJ-Bシリーズ / パーソナル電子天びん 0.2mg~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 試料の秤量に使用
国立大学法人宮崎大学教育・研究機関

試料の秤量に使用しています。簡単に秤量でき、表示の数字が見やすいです。価格も手頃で使いやすいです。

対象商品 : 49832082
2019-09-17
用途: 商品仕掛品の計量の使用

とても数字が見やすく、作業場所の移動に大変役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする