ソフティライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 56414198 品番 UR1470
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

思わず寝ころびたくなるような質感。ソフティラインは、踏み心地が良く、ソフトな肌触りです。
汚れても安心。ソフティラインに使用されているPTT繊維は、他の繊維と異なり、汚れが繊維内部まで入り込まず、表面に留まっているだけなので、汚れが落ちやすくなっています。
優れた弾性回復力。弾性回復力が良く、椅子等の跡も残りにくいです。手でなでると、ほとんどわかりくくなります。
消臭機能付き。室内に漂う生活臭を軽減する機能が付いています。

パイル長(mm)11.5〜12.5 材質(パイル)ポリエステル100%(PTT繊維) 形状(パイル)カット 寸法(mm)500×500 IV・アイボリー 材質(バッキング)滑り止め付きフェルト 工法流し貼り 防炎性能試験番号E2140082 制電性(KV)人体帯電圧1以下 全厚(mm)18
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする