曜日別特売
UR1472 ソフティライン 川島織物セルコン 56414216

ソフティライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
BR・ブラウン
内容量1箱(6枚)注文コード56414216品番UR1472
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

思わず寝ころびたくなるような質感。ソフティラインは、踏み心地が良く、ソフトな肌触りです。
汚れても安心。ソフティラインに使用されているPTT繊維は、他の繊維と異なり、汚れが繊維内部まで入り込まず、表面に留まっているだけなので、汚れが落ちやすくなっています。
優れた弾性回復力。弾性回復力が良く、椅子等の跡も残りにくいです。手でなでると、ほとんどわかりくくなります。
消臭機能付き。室内に漂う生活臭を軽減する機能が付いています。

パイル長(mm)11.5~12.5材質(パイル)ポリエステル100%(PTT繊維)形状(パイル)カット寸法(mm)500×500BR・ブラウン材質(バッキング)滑り止め付きフェルト工法流し貼り防炎性能試験番号E2140082制電性(KV)人体帯電圧1以下全厚(mm)18
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする