バッテリーチャージャー C7

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56417874 品番BAT-C7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能コンパクト充電器!!
持ち運びに便利で扱いやすい軽量でコンパクト設計
電流・電圧をフルオートマチック制御で簡単操作、過充電を防止、バッテリーを傷めない、安全対策様々なバッテリーに対応
レッド・ドット・デザイン賞・世界最大のデザイン・コンテストのひとつとして有名な賞を受賞 (2011年受賞)
鉛硫酸式のバッテリーに使用可能・・・液式 (液栓・フラット)・GEL・AGM
日本専用仕様 AC 100V 50/60Hz 電安法 (PSE)適合検査済み
バッテリー接続用クリップ・・・クリップはネジ式となっており、丸端子でもバッテリーに接続できます。二輪車や使用頻度が低い車両での使用では車両側端子と共締めできます。
充電ケーブル (脱着可能)・・・ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。10A ヒューズを設定し、安全を確保しています。
壁掛けフック・・・C7背面に取り付けることで、ケーブルもまとめて保管できます。

用途
バッテリー充電器
【充電可能サイズ (推奨)】
二輪車用 12V (10時間容量 11.2Ah以上のサイズ)
四輪車用 12V・24V (全サイズ)
充電可能サイズであれば二輪、四輪以外の用途でも使用可能
※水上バイク、スノーモービル、レンタルボート (マリン)、クラッシックカー・スポーツ+AR7カー、農業機械)鉛硫酸式のバッテリーに使用可能
充電電圧(V)28.8/29.4 (±0.6)/14.4/14.7 (±0.25)/13.6/16.5 (±0.25) 出力DC12V/24V 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×107×356 入力AC100V/50/60Hz 120W[PSE] 内蔵ヒューズ3.15A 防塵防水性能IP65 充電電流(A)6(±10%)/5(±10%)/3(±10%)/1.5(±500mA)
注意
※各接続部に緩みがないよう、十分に注意してください
※C3 同梱のケーブルは、C7 に使用しないでください。
※壁掛け用フックを使用する際は、充電器との取り付けを確実に行い、落下がないよう十分に注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56417874
2019-07-09
用途:
自動車にて使用
サービス業

BOSCHという事で使い勝手もよく、お任せで安心して使えるので良い商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする