SMC
SJ316
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
56447282
品番
SJ3160-6CUD-C4
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
ポート数
4
使用流体
空気
CADデータダウンロード