曜日別特売
SJ3160K-5CZD-L4 SJ316 SMC 56447377

SJ316

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上取出し)注文コード56447377品番SJ3160K-5CZD-L4
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上取出し)切換方式2位置シングルポート数4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする