DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の フェンダー関連
フェンダーレスキット(車体対応LEDライセンスランプ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56483464
品番
95187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
今まで別々だったライセンスランプステーとリフレクターステーを一体化し、ライセンスランプをラバーマウント化しました。別途ご購入いただく別売品がない(※一部車両を除く)、保安基準適合ボルトオンキット。
仕様
ナンバー角度45°仕様。
適合車種
Ninja250SL('15)
注意
この商品は平成33年(2021年)の新基準ナンバー角度に対応しておりません。
平成33年3月31日までの新規登録車両であれば問題なく装着でき、それ以降もご使用いただけます。
平成33年4月1日以降の新規登録車両につきましては新基準が適応されるためこの商品は装着できません。※軽量&コンパクト設計のため、当社指定部品(付属ステー+ナンバープレート)以外は取付不可。特に、市販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
※アルミナンバープレートホルダー併用不可。
※本製品の装着により車両全長が30mm以上変わると、車検証の記載変更が必要になる場合があります。