TD鋼製束

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56483717 品番 YTDA0135A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。

圧縮荷重(kN[kgf])28.01以上 寸法L(mm)135 対応寸法(mm)120〜145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56483805
2022-04-04
用途:
キッチンカーの箱の部分を移動させるために使用
サービス業

少し軽量でやや細身でしたが意外と上下作業安定して容易く固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする