曜日別特売
YTDA0230A TD鋼製束 タカヤマ金属工業 56483744

TD鋼製束

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
対応寸法(mm)186~277
内容量1個注文コード56483744品番YTDA0230A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。

圧縮荷重(kN[kgf])28.01以上寸法L(mm)230対応寸法(mm)186~277
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56483805
2022-04-04
用途: キッチンカーの箱の部分を移動させるために使用
サービス業

少し軽量でやや細身でしたが意外と上下作業安定して容易く固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする