曜日別特売
YTFC0290A フラットTDF鋼製束 タカヤマ金属工業 56483857

YTFC0290A フラットTDF鋼製束 タカヤマ金属工業 56483857
YTFC0290A フラットTDF鋼製束 タカヤマ金属工業 56483857

フラットTDF鋼製束

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対応寸法(mm)231~364注文コード56483857品番YTFC0290A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。

寸法L(mm)290対応寸法(mm)231~364付属品ビス(4×40)4本、コンクリート釘(#12×25)2本圧縮荷重(kN[kgf])28.01以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56483893
2024-05-15
用途: 床板の補強

DIYでピアノ、台所の床が経年劣化で少し沈んでいたのでこの商品使用して補強、長さ調整もできるのでプロでなくてもできます。

対象商品 : 56483884
2022-01-16
用途: 床補強
不動産業

実店舗にはまず置いていない商品。
モノタロウなら揃います、早くて確実が安心。

2が参考にしています
対象商品 : 56483857
2020-03-27
用途: 床支柱補強
ユニリフォーム株式会社

高さ調整範囲が広いのと、床下での後付け作業もし易い所が良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 56483884
2020-05-20
用途: ウッドデッキの束柱

まだ使用してませんが、しっかりしていてリーズナブルです。

1が参考にしています
対象商品 : 56483857
2019-04-14
用途: ウッドデッキの支柱に利用。
卸売・小売業

木材部分は問題無く取り付けられたが、コンクリート部分は土台が割れて大変だった。添付のコンクリート釘で土台が割れた。
高さ調整は楽に出来ました。
全体的に満足出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする