S-SP M10X1.5 スパイラルタップ(ステンレス用) モノタロウ 56492293

S-SP M10X1.5 スパイラルタップ(ステンレス用) モノタロウ 56492293 S-SP M10X1.5 スパイラルタップ(ステンレス用) モノタロウ 56492293 S-SP M10X1.5 スパイラルタップ(ステンレス用) モノタロウ 56492293

スパイラルタップ(ステンレス用)

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56492293 品番S-SP M10X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼の止まり穴のねじ加工に最適。

ねじ径M10 ピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)24 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)7 材質HSSE(バナジウムハイス) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 形状M8以下は突き出しセンター 精度JIS2級相当 溝数3 食付Lcf2.5 ねじれ角(°)39 被削材ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼 用途止まり穴加工用
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56492293 S-SP M10X1.5 09253745 SFT-SUS M10×1.5 ステンレス用スパイラルタップ TPT ステンレス用スパイラルタップ TPT 1本 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56492248
2019-09-25
用途:
メンテナンス作業時
建設業・工事業

ステンレスに確りとねじ加工出来ました。寿命も充分にあるようです。満足しています。

対象商品:
56492302
2018-04-03
用途:
SUS304へのネジきり
運輸・通信業

SUS304へのネジ切りで使っていますが、普通に切れます。
他より、安かったので良かったです。

対象商品:
56492248
2018-09-24
用途:
ステンレス鋼材へのタップ加工

他のメーター品と一緒に使っていますが、特に問題なく使えています。

対象商品:
56492284
2018-03-04
用途:
廻りの悪いナットのねじの目立てに使います
有限会社牧野内商店 様 (建設業・工事業)

ステンレス用なので、長持ちすると思います。ありがとうございました。

対象商品:
56492248
2018-02-09
用途:
機械製品の加工
島田製作所 様

とても切れがよく助かりました。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
56492266
2017-12-12
用途:
シャフトのネジたての
マルタペンチ 様

SUS304のネジたてには切れなくて使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする