037980 SCORCHER 11 MICHELIN(ミシュラン) 56493973

SCORCHER 11

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本リム径(inch)17速度記号/荷重表示67V注文コード56493973品番037980
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ
・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ
・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認
・Harley-Davidsonブランド
<グリップ力>
最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。
また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現
<ライフ性能>
レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。
<ハンドリング>
Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。

タイヤサイズ140/75R17リム径(inch)17適合フロントタイプTL速度記号/荷重表示67V
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする