曜日別特売
033870 SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン) 56494104

SCORCHER 31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リム径(inch)16
タイヤサイズ150/80B16 REINF
速度記号/荷重表示77H
内容量1本注文コード56494104品番033870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着
ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ
Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認
長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。
MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。
Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤサイズ150/80B16 REINFリム径(inch)16タイプTL/TT速度記号/荷重表示77H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする