DAYTONA(デイトナ)
ノートンタイプアルミガソリンタンク SR400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
56498216
品番
91745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥168,000
ノートンマンクスタイプのロングタンク。専用シート(廃番)との同時装着が必要。アルミ製バフ仕上げ。タンクキャップはエノット風のカギ付。タンク容量約18L。
適合
取付可能なシート
・ノートンタイプアルミタンク専用セミダブルシート(廃番)のみ。
・市販のロングタンク対応シートをご利用ください。
※以下のシートは取付不可
・純正シート
・COZYシート(全商品)
・70'sサーフラインシート
・ノートンタイプアルミタンク専用シート(廃番)以外のカスタムシート(全商品)
適合車種
SR400(’10~’16)FI専用
注意
●アルミ製のガソリンタンクは、製造上しぼりジワ(縦方向のへこみ)が出てしまいます。しぼりジワについてのクレームはお受けできませんので、あらかじめご了承のうえご購入ください。
●一文字ハンドルやセパハン装着車、および、アンダーブラケット横にウインカーを装着している場合は、別売りのハンドルストッパー(26157)の使用が条件となります。一般公道使用時は必ずビンテージトップブリッジ(48218/48219/48220)を同時装着し、法規に抵触しない状態でご使用ください。また、ウインカーの形状によってはストッパー
商品説明動画
ノートンタイプアルミタンク_SR400_058
参考になった