BRAKING
BRAKINGの ブレーキ系
BRAKINGの バイク用ディスクローター
BRAKING ディスクローター RF8124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
56498724
品番
92525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
定番モデルのROUND FIXEDローター!
ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!
仕様
(T/H)0.00、(PCD)110.0
内径(Φ)
89
厚さ
4.5
ボルト径
10.5
外径(Φ)
240
ボルト数
3
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
表示金額は1枚の価格です。サーキット走行やレースで使用された場合、保証の対象外になります。
受注発注商品は、ご注文日により最大で約120日かかる場合がございます。予めご了承ください。
BRAKING商品は取り寄せ可能です。ただし、BRAKING社で廃番になった商品についてはお取り寄せができない場合があります。