三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 箸・カトラリー・箸置き
フォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
175
色
ブラウン
注文コード
56567778
品番
47FOBR
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
全長・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス・ポリプロピレン製
種別
フォーク
全長(mm)
175
色
ブラウン
食器洗浄機
〇