三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
フォープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56568356
品番
MS-856W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
230×230×33
色
ホワイト
食器洗浄機
〇