曜日別特売
GAE1125 AV全面パッキン アサヒAV 56568602

 

GAE1125 AV全面パッキン アサヒAV 56568602
GAE1125 AV全面パッキン アサヒAV 56568602

AV全面パッキン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)125
内容量1枚注文コード56568602品番GAE1125
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。

呼び径(A)125材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他規格10K寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)127寸法D2(Φmm)210寸法D3(Φmm)248寸法d1(Φmm)145寸法d2(Φmm)166取付穴数N8RoHS指令(10物質対応)対応寸法e(Φmm)23呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32741362
2023-02-20
用途: 配管作業
建設業・工事業

いつも使用しているアサヒAV製で安心して使えます。

対象商品 : 32741353
2020-06-18
用途: 配管の取付
サービス業

パッキンの一部が膨らんでおり、密着性が増すように思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 32741396
2020-04-27
用途: 配管施工

普段通り10Kフランジに装着できました。安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 32741396
2015-12-22
用途: フランジ接続の圧力伝送器の点検時の際の交換用品
建設業・工事業

段付きが漏れ防止となって使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 32741353
2015-04-21
用途: ラインポンプ取り付け

慣れない作業なので、パッキンは一番良さそうな物を使いました。
面圧とかあまり気にせず、ラフに作業できるのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする