212-1128110 ボアUP(SPL)50-94 TODAY KITACO 56587344

212-1128110 ボアUP(SPL)50-94 TODAY KITACO 56587344 212-1128110 ボアUP(SPL)50-94 TODAY KITACO 56587344

ボアUP(SPL)50-94 TODAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56587344 品番212-1128110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,800

ノーマルシリンダーヘッドを使用し、コストパフォーマンスに優れたLIGHTボアアップKIT。
パワー不足を感じるノーマルよりもはるかにトルク、パワー共に向上させます。
専用シリンダーヘッドを採用したSPLボアアップKITはノーマルやライトボアアップKITとは比べ物にならないパフォーマンスを発揮します。
これらのKITが4ストロークスクーターの性能と楽しさを飛躍的に向上させます。
ボアアップKITに標準装備のピストンとガスケットのセット。補修用としてご使用下さい。

材質アルミシリンダー ストローク(mm)44 ボア径(Φmm)52 適合車種トゥデイ:AF61全車種、ディオ/-チェスタ:AF62全車種 材質(ピストン)鋳造 排気量(cc)93.5
注意
※排気量を増大させる分、必要吸入量も増えますので、メインジェット等のセッティングが必要な場合があります。
※ボアアップKITの性能をフルに発揮させる為、ハイブリッドCDIユニット、プーリー、ハイギヤ等の同時交換をお奨めします。また、ウエイトローラーのセッティングも必要です。
※トゥデイ(AF67)、DIO(AF68)のFI車は使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする