スタビライザー TY-X(173/BK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56594536 品番580-1123320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

メーカー製Φ30フロントフォークKITタイプX装着時にノーマルフェンダー、もしくはノーマルフェンダー対応のフェンダーがダウンタイプで装着できるステーです。
スタビライザーの役割にもなりますので、フロント周りの剛性感が向上します。

仕様アルミ削り出し、アルマイト仕上げ ブラック ピッチ(mm)173用 クランプ径(Φmm)48 適合車種モンキー/ゴリラ:FNO,Z50J-1000001〜FNO,AB27-1000001〜1899999、モンキー(FI車):FNO,AB27-1900001〜、メーカー製フロントフォークKITタイプX装着車用
注意
※Φ30フロントフォークKIT3ピースタイプには使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする