*フェンダーレスKIT D-TRACKER125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56598133 品番691-4025000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに

付属品リフレクターKIT 仕様ノーマルウインカー使用可 材質/仕上スチール/ブラック LED12V高輝度LED 適合車種Dトラッカー125:LX125D全車種、KLX125:LX125C全車種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする