KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイクカスタムパーツ
Fウインカーカバー(スモーク)スカブ250K7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56602498
品番
812-2790100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
透過タイプのレンズカバーです。上から貼り付けるだけの簡単装着。
材質/仕上
アクリル/スモーク
タイプ
両面テープ貼付
適合車種
スカイウェイブ250/-S:CJ44A全車種、スカイウェイブ250/-S/-SS:CJ46A全車種、スカイウェイブ250-M:CJ45A全車種、スカイウェイブ400/-S:CK44A全車種、スカイウェイブ400/-S:CK45A全車種