東京パーツセンター
東京パーツセンターの ステージ/画像処理
東京パーツセンターの 画像処理
東京パーツセンターの レンズ
テレセントリックレンズ WD65mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
77.9(設計値)
光学倍率
0.8
注文コード
56609796
品番
TPC08-65
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・光学倍率
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
W.D.(mm)
65
焦点距離(mm)
77.9(設計値)
光学倍率
0.8
分解能(μm)
12.4
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1.85
鏡筒長(mm)
93.8
付属品
六角レンチ(M3止めねじ用)
質量(g)
41
保存温度(℃)
-10〜+50(結露しないこと)
波長(nm)
400〜700
使用温湿度範囲
0〜+40℃、80%RH以下(結露しないこと)