テレセントリックレンズ WD65mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)19.1(設計値) 光学倍率2 注文コード56609857 品番TPC2-65
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は焦点距離・光学倍率など16種類から選べます 他の種類を見る

ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。

W.D.(mm)65 焦点距離(mm)19.1(設計値) 光学倍率2 分解能(μm)5.6 マウントCマウント 被写界深度(mm)0.33 鏡筒長(mm)69 付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 質量(g)35 保存温度(℃)-10〜+50(結露しないこと) 波長(nm)400〜700 使用温湿度範囲0〜+40℃、80%RH以下(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする