東京パーツセンター
東京パーツセンターの ステージ/画像処理
東京パーツセンターの 画像処理
東京パーツセンターの レンズ
テレセントリックレンズ WD110〜124mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
55.1(設計値)
光学倍率
8
注文コード
56609954
品番
TPC08-124
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・光学倍率
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
124.2
鏡筒長(mm)
92.6
光学倍率
8
質量(g)
46
付属品
六角レンチ(M3止めねじ用)
分解能(μm)
13.4
保存温度(℃)
-10〜+50(結露しないこと)
波長(nm)
400〜700
使用温湿度範囲
0〜+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
焦点距離(mm)
55.1(設計値)
被写界深度(mm)
2