東京パーツセンター
東京パーツセンターの ステージ/画像処理
東京パーツセンターの 画像処理
東京パーツセンターの レンズ
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
68.4(設計値)
注文コード
56610444
品番
TPC1-MS110D
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
W.D.(mm)
110.5
焦点距離(mm)
68.4(設計値)
光学倍率
1
分解能(μm)
6.9
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
0.82
鏡筒長(mm)
131.8
付属品
六角レンチ(M3止めねじ用)
質量(g)
108
保存温度(℃)
-10〜+50(結露しないこと)
波長(nm)
400〜700
使用温湿度範囲
0〜+40℃、80%RH以下(結露しないこと)