1003988 シルバコート ニッぺ(日本ペイント) 56653476

シルバコート

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16L)
内容量1缶(16L)注文コード56653476品番1003988
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐候性・防食性がすぐれています。
アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。
耐熱性がすぐれています。
隠ぺい力が大きく、経済的です。
作業性がすぐれています。

用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。特性耐熱、耐候主な用途鉄、アルミ膜厚(μm)20/回希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56653476
2022-07-14
用途: コンテナのメンテナンス
株式会社サンライズ屋久島農・林・水産業

以前は普通の錆止めを使っていたが、すぐにさびが浮き困っていた。シルバーコートは1年経過しても大丈夫である。

対象商品 : 56653485
2019-06-01
用途: アルミタンクの塗装

完全乾燥まで7日くらいかかりましたが、仕上がりが良く塗膜が強靭です。
乾燥がもっと早ければ言うこと無しなのですが…

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする