ふんわりコットンブラ ベージュ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56664749 品番FK-01M
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

傷をやさしくつつみこむ ふんわりコットンブラ
カップの肌面はやわらかな綿100%。
縫い目やテープは肌に直接触れないように加工しました。
ブラの上辺とアンダーのストレッチテープは綿100%の共布でくるみ縫製。
カップ部のテープやラインも共布をバイヤス状にカットして使用しています。
身体がつらい時は着け心地がやさしい下着が何よりうれしい。
素材と縫製にこだわりました。

ベージュ サイズM アズワン品番69-3854-54 素材表地/綿94%、ポリウレタン6%、裏地/カップ共に綿100%
注意
※ソフトな丸型ウレタンパッド付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする