ふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×243cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56664880 品番1161730126807
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

厚みのあるカーペットへの汚れを防ぐ、撥水機能付きのカーペットカバー。
ラグサイズ厚み20〜40mmのボリュームタイプのカーペットに対応したカバーです。
表地には撥水加工を施しており、水分をはじいてサッと拭くだけ。
ボックスタイプで脱着も簡単です。
洗濯機丸洗い可能なので清潔にご使用頂けます。
※モール糸を使用しているため、粘着クリーナーでお掃除されますと繊維が抜けることがあります。
ご使用はお控えください。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。
あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。

材質【側地】ポリエステル100% 厚さ(mm)5 寸法(cm)193×243 アズワン品番60-0534-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする