曜日別特売
a34636 1台5役!折りたたみ簡易トイレ ファミリー・ライフ 56668791

a34636 1台5役!折りたたみ簡易トイレ ファミリー・ライフ 56668791
a34636 1台5役!折りたたみ簡易トイレ ファミリー・ライフ 56668791

1台5役!折りたたみ簡易トイレ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード56668791品番a34636
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,801
販売価格(税別)
3,455

イスや踏み台にもなる防災トイレ
工具不要で組み立てカンタン!いざという時だけでなく普段使いもできるスグレモノです
トイレに、踏み台に、イスに、コンテナに、ゴミ箱に
折り畳んでコンパクトに収納可能
ゆったり座れて安心!
丸洗いできていつでも清潔
耐荷重量約100kg
お客様組立式

セット内容処理袋×30枚、凝固剤7g×30包材質処理袋:PEタイプ<別売>簡易トイレ30セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする