※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECO.R ENJシリーズ バッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56672832 品番ENJ-LN0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特許技術による「二重蓋構造」で、優れたメンテナンスフリー性能を発揮。
ハードユースによる万一の減液にも、補水可能な液口栓付。
UL-LL間にゆとりを確保し、危険な液枯れリスクを低減。

バッテリー容量(Ah)35(20時間) 仕様二重蓋構造、各セル補水可能、一括排気構造(防爆フィルタ内蔵)、液口栓付、とって付 長さ(mm)175 幅(mm)175 電圧(V)12 本体質量(kg)約10 総高さ(mm)190 保証期間18ヵ月または3万km(ご購入後どちらか早く到達するまで) 充電電流(A)(普通)2 適合バッテリー335LN0-MF
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする