画像準備中

HJシリーズ バッテリー

(20件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 性能ランク115 端子位置L 長側面長さ(cm)31 注文コード56672866 品番H-115D31L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は性能ランク・端子位置・長側面長さなど33種類から選べます 他の種類を見る

汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー

形状(上部)突出 仕様ハイブリッド極板仕様 長さ(mm)305 幅(mm)173 質量(kg)(液入り)約21 電圧(V)12(液入充電済み) 総高さ(mm)225 バッテリー容量(Ah)70(5時間率) 充電電流(A)2.4 箱高(mm)202 性能ランク115 短側面サイズD 長側面長さ(cm)31 端子位置L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※規格が同じでもミニカーへの搭載は適合確認が取れておりません。
※アイドリングストップ車及び充電制御には対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35509144
2026-01-13
用途:
ロータリー除雪機に
建設業・工事業

突如、除雪機のバッテリーがお亡くなり急遽購入したいが
年始で店頭休みの為モロタローさんに発注。
24時間経たずに到着。
1発始動で作業も間に合いました。
バッテリーはユアサのバッテリーなのて信用できると思います。

2026-01-16
用途:
旧車のバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

使用はじめが-5度の寒い日でしたが、快調に動いています。

対象商品:
35509092
2024-12-26
用途:
農業機械(田植機)
農・林・水産業

使用頻度は田植期のみでが充電管理をすれば長く使えそう。

対象商品:
35509117
2024-04-29
用途:
NAロードスター用
製造業

車検切れのロードスター用に購入。容量はメーカーしてのものより小さいですが問題なく始動できました。幅は純正より小さいですが高さは同じです。端子アダプタをつけるだけで無加工で付きます。

対象商品:
35509153
2023-08-07
用途:
自家用車のバッテリー交換

安いモノもありますが、ユアサへの信頼で選びました。交換した古いバッテリーは車検時に業者の人が回収してくれたので問題ナシ。

1人が参考にしています
対象商品:
35509092
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
35509162
2023-02-10
用途:
機械メンテナンス

充電済みですぐに使用でき大変良い商品でした。
この次もリピートしたいと思います。

対象商品:
35509153
2021-04-24
用途:
あがったバッテリー交換用
製造業

CWプレマシーのサブバッテリーがあがったので交換用に買いましたが、やや特殊サイズで割高感があります。
バッテリー性能は問題ないのでしょうが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする