ライノライニングス
ライノライニングスの 接着剤
ライノライニングスの エポキシ系接着剤
ライノライニングスの ガンタイプカートリッジ
ライノライニングス カートリッジ用ポリウレア TuffGrip CLEAR(無色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
56718883
品番
881-0405-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレア樹脂ライニング材 強靱な塗膜を形成し、幅広い用途に使用出来ます。簡易施工用のカートリッジタイプです。
セット内容
主剤750mL+硬化剤750mL
危険等級
V
色調
CLEAR
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※専用のカートリッジカン(ライノプロ_カートリッジガン)を使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870