画像準備中

ライノライニングス カートリッジ用ポリウレア TuffGrip CLEAR(無色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(6セット) 注文コード56718892 品番881-0405-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレア樹脂ライニング材 強靱な塗膜を形成し、幅広い用途に使用出来ます。簡易施工用のカートリッジタイプです。

セット内容(主剤750mL+硬化剤750mL)×6セット 危険等級V 色調CLEAR 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※専用のカートリッジカン(ライノプロ_カートリッジガン)を使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする