JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56729128
品番
6805
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
22
質量(kg)
0.022
寸法d(mm)
25
寸法r(mm)
0.3(最小)
寸法D(mm)
37
寸法B(mm)
7
基本定格荷重Cr(kN)
5.4
基本定格荷重Cor(kN)
2.95
係数fo
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
18000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
21000
疲労限荷重Cu(kN)
0.12
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方