内径d(Φmm)140
外径D(Φmm)190
幅B(mm)24
面取寸法r(mm)1.5
参考質量(g)1980
質量(kg)1.98
寸法d(mm)140
寸法r(mm)1.5(最小)
寸法D(mm)190
寸法B(mm)24
基本定格荷重Cr(kN)89.1
基本定格荷重Cor(kN)74.8
係数fo16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200
許容回転速度(min-1) 油潤滑3800
疲労限荷重Cu(kN)3.05