深溝玉軸受 6200番台 開放型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード56729706 品番6205C3
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は内径dなど40種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)128 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56729697
2023-11-29
用途:
エンジンオーバーホール

他メーカーの同品番より割安だったので購入。品質についても全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする