JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732332
品番
6030ZZ
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
225
幅B(mm)
35
面取寸法r(mm)
2.1
参考質量(g)
4220
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方