切削油 月光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56734110 品番GK-SSS-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,475

抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現
月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現
液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい
天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品

質量(g)60 使用温度範囲常温 保管温度(℃)32以下 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.12MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56734110 GK-SSS-JP 62636386 GK-SSS 切削油 月光(小) ビックツール 切削油 月光(小) ビックツール 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする