曜日別特売
SY123-2G-M3 SY123 SMC 56735935

SY123

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Mリード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード56735935品番SY123-2G-M3
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式ノーマルオープン(N.O.)リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする