SMC
SY123
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
注文コード
56735953
品番
SY123-2H-PM3-F
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
切換方式
ノーマルオープン(N.O.)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
CADデータダウンロード