SMC
SY123
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
56735971
品番
SY123-5GZD-M3
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M3×0.5
切換方式
ノーマルオープン(N.O.)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
CADデータダウンロード