曜日別特売
SY123A-5L-M3 SY123 SMC 56736005

SY123

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類Mリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm注文コード56736005品番SY123A-5L-M3
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式ノーマルオープン(N.O.)リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする