曜日別特売
SY123A-5LOZD-PM3-F SY123 SMC 56736023

SY123

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし注文コード56736023品番SY123A-5LOZD-PM3-F
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式ノーマルオープン(N.O.)リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする