AC充電器 GaN採用 USB PD対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56749860 品番MAV-AUPD65-W
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現
発熱しにくい急速充電が可能
接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え
USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応
PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能
PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電
持ち運びにも便利な折りたたみプラグ

用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約120 出力USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4A コネクタ形状USB Type-C+USB Type-A 入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)54×52.8×31.5(突起物を除く) 出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1
注意
※ USBケーブルは別売りです。
※ ノートPCは消費電力65W以下のPD対応ノートPCに限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする