オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の モバイルバッテリー/充電器
オーム電機の AC充電器
AC充電器 Type-A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56749921
品番
MAV-AUA12W-W
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
機器に適した出力を自動に選択して2台同時に急速充電
収納式スイングプラグ
用途
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
質量(g)
約47
定格出力
12W(MAX)、USB Type-A…1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)
本体外形寸法(mm)
(約)幅40×高さ43×奥行28
出力端子
USB Type-A×2ポート
定格入力
AC100-240V 50/60Hz 0.3A(MAX)
注意
※ USBケーブルは付属しません。別途、お使いのスマートフォン・タブレットに対応したケーブルをご用意ください。