AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56749930 品番MAV-AP66W-W
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト
出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる
USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。
対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能
3台同時に高出力で超高速充電
最大出力PD65W
PPS規格対応
折りたたみ式プラグ

用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる 質量(g)145 対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器 定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A 本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34 出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1 定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
注意
※充電環境により供給電流値は異なります
※ USBケーブルは付属しません。 別途、お使いのスマートフォン・ タブレットに対応したUSB ケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする