曜日別特売
SY3230-51-C6-NA SY323 SMC 56760663

SY323

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)DC24注文コード56760663品番SY3230-51-C6-NA
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブル
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする