PTP-G1501-15mL 導電塗料タッチアップペン ポリカーム 56773675

 

PTP-G1501-15mL 導電塗料タッチアップペン ポリカーム 56773675
PTP-G1501-15mL 導電塗料タッチアップペン ポリカーム 56773675

導電塗料タッチアップペン

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(15mL)
内容量1本(15mL)注文コード56773675品番PTP-G1501-15mL
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。

用途
自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)
灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: ラジコン用サーボ基板の修復

サーボの制御用基板が折れてしまい、導通がなくなった個所のパターン配線修復に使用。通常通り使えるようになりました。

対象商品 : 56773675
2024-05-01
用途: 自動車リアガラス熱線補修
建設業・工事業

海外製の補修材を購入したが導電せずまがい物だったが、この商品は銅と銀が含まれていて確実に導電出来た。硬化後の表面強度はあまり無いが部分的な補修には十分と思われる。15mlと少量だが熱線修理では多過ぎるくらい。

1が参考にしています
対象商品 : 56773675
2023-01-03
用途: 基板の修理
株式会社 サンタエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

プリント配線の断線個所の修理用に購入しました。
断線していた箇所の修復は問題無く出来ました。
メーカーさんにお願いです。
名称にあります様に、タッチアップ用で販売されているのだと思いますので、もっと少ない量でいいのではないでしょうか?
今回もほんの少ししか使いませんでしたので、余ったものは多分硬化してしまうと思います。
この15mL入りの物はこのままでいいと思いますが、もっと少量、例えば5mL入りなどあったら便利と思います。

5が参考にしています
対象商品 : 56773675
2021-10-06
用途: リヤウインドウの熱線修理

ガラス部にマスキングして、断線部に塗布しました。
ハッチバックなので上向き作業でしたが、塗料が垂れることもなく扱いやすかったです。
贅沢を言えば、滅多に使うものでもないので、容量半分でも1000円を切ってくれるとリピートしやすいです。

4が参考にしています
対象商品 : 56773675
2021-12-10
用途: テレビのリモコン接点の再生用

刷毛のまま使用すると、厚塗りになり、使用中に割れて基板接点部に固着し、導通したままになり、使用不可になったので、はがして、樹脂の平板で薄塗したところ、耐久性が向上した。

6が参考にしています
対象商品 : 56773675
2021-07-03
用途: DIY
建設業・工事業

個人での使用のため大量に購入することはできなかったのですがこちらは量、質ともに非常にコスパの良いものだと思います。

対象商品 : 56773675
2021-05-07
用途: プリント基板の修理
その他業種

思った以上の成果が得られました。もう少し前に知っていたらと思っています。

対象商品 : 56773675
2020-08-08
用途: 自動車のリアガラス熱線補修、コードレス電話子機のボタン接触不良
その他業種

両方の作業とも効果抜群でした。また、タッチアップペンで作業性もいいです。コツはしっかりと乾燥させてから通電しましょう。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする